›

SUPERTRONIC -PURO 12X0.34 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49611
Cod. Produttore 49611

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 12 x 0,34 mm²
  • Rivestimento: poliuretano grigio
  • Temperatura uso flessibile: -30°C a +90°C
  • Temperatura uso fisso: -40°C a +90°C
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Raggio di curvatura min.: 5x diametro esterno
  • Serie: Supertornic-Puro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico Supertronic Puro con sezione 12x0,34 mm² è caratterizzato da un'alta qualità dei materiali, con conduttori in rame puro che garantiscono una trasmissione efficiente e sicura dell'energia elettrica. Il rivestimento di colore grigio assicura resistenza e durata nel tempo, rendendo questo cavo adatto per molteplici applicazioni elettriche. La sua configurazione multipolare consente un'installazione versatile, ideale per impianti che richiedono affidabilità e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -PURO 12X0.34 QMM GREY