›

SUPERTRONIC -PURO 12X0.25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49600
Cod. Produttore 49600

Informazioni principali

  • Serie: SUPERTRONIC-PURO
  • Tensione nominale: 500 V
  • Conduttori: 12 x 0,25 mm²
  • Diametro esterno: 7,4 mm
  • Temperatura: -30°C a +90°C
  • Guaina: Poliuretano grigio
  • Resistenza: olio, UV, abrasione
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico Supertronic Puro da 12 conduttori con sezione di 0,25 mm² è caratterizzato da un rivestimento di colore grigio che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio affidabile e compatto, questo prodotto assicura elevate prestazioni grazie alla qualità dei materiali utilizzati. La sua struttura lo rende ideale per installazioni in cui è necessaria flessibilità e sicurezza, mantenendo un'eccellente conduttività elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

7.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -PURO 12X0.25 QMM GREY