›

SUPERTRONIC -C-PVC 7X0.34 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49646
Cod. Produttore 49646

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 350 V AC
  • Sezione conduttori: 7 x 0,34 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Temperatura operativa: -5°C a +70°C
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: PVC speciale grigio RAL 7001
  • Resistenza: olio e fiamma (DIN VDE)
  • Serie: SUPERTRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic in PVC rigido di colore grigio, con 7 conduttori da 0,34 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio compatto e flessibile, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

7.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PVC 7X0.34 QMM GREY