›

SUPERTRONIC -C-PVC 7X0.25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49635
Cod. Produttore 49635

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 350 V AC
  • Sezione conduttori: 7 x 0,25 mm²
  • Materiale guaina: C-PVC grigio
  • Temperatura uso: -5°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5 x diametro
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza: olio e usura
  • Serie: SUPERTRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SUPERTRONIC in materiale C-PVC di colore grigio, con sezione di 7 conduttori da 0,25 mmq ciascuno. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cavo flessibile e resistente, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La struttura in C-PVC assicura una buona protezione contro agenti esterni e usura, rendendo questo cavo adatto a diverse condizioni di utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

6.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PVC 7X0.25 QMM GREY