›

SUPERTRONIC -C-PVC 5X0.34 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49645
Cod. Produttore 49645

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 350 V AC
  • Sezione cavi: 5 x 0,34 mm²
  • Materiale isolamento: C-PVC
  • Rivestimento: grigio, resistente
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro esterno
  • Resistenza a olio: elevata
  • Test di infiammabilità: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Serie: SUPERTRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SUPERTRONIC in materiale C-PVC, con sezione di 5x0,34 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Il rivestimento grigio garantisce protezione e durata nel tempo, assicurando sicurezza e prestazioni elevate in ambienti domestici e industriali. Questo cavo è progettato per trasmettere segnali elettrici con efficienza, mantenendo stabilità e isolamento ottimali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

5

diametro esterno circa

6.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PVC 5X0.34 QMM GREY