›

SUPERTRONIC -C-PVC 4X0.34 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49644
Cod. Produttore 49644

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 4x0,34 mm²
  • Tensione nominale: 350 V AC
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro esterno
  • Guaina esterna: Special-PVC grigio (RAL 7001)
  • Resistenza meccanica: alta flessibilità
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: SUPERTRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic in materiale C-PVC di colore grigio, con sezione di 4x0,34 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, questo cavo offre una buona resistenza meccanica e chimica, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La sua struttura consente un’installazione semplice e sicura, rendendolo adatto per uso professionale in vari contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PVC 4X0.34 QMM GREY