›

SUPERTRONIC -C-PVC 4X0.25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49633
Cod. Produttore 49633

Informazioni principali

  • Serie: SUPERTRONIC
  • Tensione nominale: AC 350 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,25 mm²
  • Temperatura: -5°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza olio: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic in PVC rigido di colore grigio, con sezione di 4 conduttori da 0,25 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre resistenza meccanica e isolamento efficace, ideale per impieghi in ambito civile e industriale. La struttura compatta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata nel tempo e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PVC 4X0.25 QMM GREY