Prodotti /

Cod. Rexel
HUK49652
Cod. Produttore
49652

Informazioni di prodotto

SUPERTRONIC®-C-PVC grey 25 x 0.34 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SUPERTRONIC in materiale C-PVC di alta qualità, con sezione di 25x0,34 mm² e colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre resistenza meccanica e isolamento efficace. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e durevole, adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

12.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no