›

SUPERTRONIC -C-PVC 18X0.34 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49650
Cod. Produttore 49650

Informazioni principali

  • Serie: SUPERTRONIC
  • Tensione nominale: AC 350 V
  • Sezione conduttori: 18 x 0,34 mm²
  • Temperatura uso: -5°C a +70°C
  • Raggio curvatura: 7,5x diametro est.
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina: Special PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza: autoestinguente secondo DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic con isolamento in C-PVC, sezione 18x0,34 mm², di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una buona resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, ideale per applicazioni civili e industriali. La struttura flessibile facilita la posa e l'adattamento in spazi ridotti, assicurando una trasmissione efficiente della corrente.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

18

diametro esterno circa

10.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PVC 18X0.34 QMM GREY