›

SUPERTRONIC -C-PVC 18X0.25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49639
Cod. Produttore 49639

Informazioni principali

  • Serie: SUPERTRONIC
  • Tensione nominale: 350 V AC
  • Sezione conduttori: 18 x 0,25 mm²
  • Materiale isolamento: C-PVC
  • Temperatura uso: -5°C a +70°C
  • Raggio piegatura min.: 7,5 x diametro
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Colore guaina: grigio (RAL 7001)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic in materiale C-PVC di colore grigio, con sezione di 18x0,25 mmq. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità, questo cavo è ideale per impianti elettrici civili e industriali, assicurando una trasmissione efficiente della corrente.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

18

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PVC 18X0.25 QMM GREY