›

SUPERTRONIC -C-PVC 10X0.25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49636
Cod. Produttore 49636

Informazioni principali

  • Serie: SUPERTRONIC-C-PVC
  • Tensione nominale: 350 V AC
  • Temperatura uso: -5°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diametro
  • Sezione conduttori: 10 x 0,25 mm²
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Guaina: Special-PVC grigia RAL 7001
  • Resistenza a olio e fiamma: DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic in materiale C-PVC di colore grigio, con sezione di 10x0,25 mmq, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire un’ottima conduzione elettrica e durabilità nel tempo, rappresenta una soluzione affidabile per impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

7.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PVC 10X0.25 QMM GREY