›

SUPERTRONIC -C-PURO 7X0.25 QMM GREY

Cod. Rexel HUK49668
Cod. Produttore 49668

Informazioni principali

  • Serie: SUPERTRONIC
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 7 x 0,25 mm²
  • Temperatura lavoro: -30°C +90°C
  • Rivestimento: Poliuretano grigio
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Raggio curvatura min.: 7,5x diametro
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SUPERTRONIC di alta qualità con conduttori da 7 fili da 0,25 mmq, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Il rivestimento grigio garantisce protezione e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni professionali e domestiche. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica, combinando flessibilità e robustezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

6.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PURO 7X0.25 QMM GREY