›

SUPERTRONIC -C-PURO 25X0.34 QMM GRE

Cod. Rexel HUK49685
Cod. Produttore 49685

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 25 x 0,34 mm²
  • Rivestimento: Poliuretano (PUR)
  • Temperatura esercizio: -30°C a +90°C
  • Raggio minimo curvatura: 7,5x diam. esterno
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza: Olio, UV, agenti atmosferici
  • Serie: SUPERTRONIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic di alta qualità con sezione 25x0,34 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Il materiale garantisce una buona conduttività e resistenza, mentre il colore grigio conferisce un aspetto professionale e facilita l'identificazione. Progettato per l'installazione in impianti elettrici, assicura sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

12 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PURO 25X0.34 QMM GRE