›

SUPERTRONIC -C-PURO 18X0.34 QMM GRE

Cod. Rexel HUK49683
Cod. Produttore 49683

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 18 x 0,34 mm²
  • Temperatura flessibile: -30°C a +90°C
  • Raggio minimo piegatura: 7,5x diametro
  • Guaina: Poliuretano (PUR), grigia
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: SUPERTRONIC-C-PURO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico SUPERTRONIC C-PURO con sezione 18x0,34 mm² è progettato per garantire elevate prestazioni in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una conduttività ottimale e resistenza ai carichi elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua struttura flessibile e compatta lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e facilità di installazione. Questo cavo è perfetto per utilizzi professionali nel settore elettrico, dove sono richiesti standard elevati di efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

18

diametro esterno circa

9.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PURO 18X0.34 QMM GRE