›

SUPERTRONIC -C-PURO 12X0.25 QMM GRE

Cod. Rexel HUK49670
Cod. Produttore 49670

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Sezione cavi: 12x0,25 mm²
  • Temperatura flessibile: -30°C a +90°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro
  • Guaina: poliuretano grigio
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: SUPERTRONIC -C-PURO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico Supertronic C-Puro con sezione 12x0,25 mm² è progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura sottile e flessibile lo rende ideale per installazioni in spazi ridotti, mantenendo un'ottima conduttività e protezione. La colorazione grigia facilita l'identificazione e l'organizzazione nei quadri elettrici e negli impianti. Questo cavo è una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -C-PURO 12X0.25 QMM GRE