›

SUPERTRONIC -330 C-PURO 4X0.25 QMM

Cod. Rexel HUK49810
Cod. Produttore 49810

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V AC
  • Temperatura: -30°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diametro
  • Guaina: Poliuretano speciale
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Protezione: ignifugo, oil-resistant
  • Serie: SUPERTRONIC-330-C-PURö

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo SUPERTRONIC -330 C-PURO 4X0.25 QMM è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzato con conduttori di alta qualità da 0,25 mm², questo cavo garantisce un'ottima trasmissione del segnale e una protezione efficace contro l'usura e gli agenti esterni. Ideale per impianti elettrici che necessitano di materiali affidabili e duraturi, il cavo assicura prestazioni costanti nel tempo grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali isolanti di qualità superiore. Adatto per installazioni che richiedono compattezza e sicurezza, rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico professionale.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -330 C-PURO 4X0.25 QMM