›

SUPERTRONIC -330 C-PURO 10X0.34 QMM

Cod. Rexel HUK49824
Cod. Produttore 49824

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V AC
  • Temperatura flessibile: -30°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 7,5x diam. esterno
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Grado protezione: flame-retardant, oil-resistant, UV-resistant
  • Serie: SUPERTRONIC -330 C-PURO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo SUPERTRONIC -330 C-PURO con sezione 10x0,34 mm² è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e i materiali selezionati assicurano una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. Questo cavo è particolarmente indicato per impieghi che necessitano di flessibilità e protezione, offrendo un'ottima conduttività e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC -330 C-PURO 10X0.34 QMM