›

SUPERTRONIC 310-PVC 7X0,34 QMM (22

Cod. Rexel HUK49911
Cod. Produttore 49911

Informazioni principali

  • Serie: Supertronic 310
  • Tensione nominale: 300 V AC
  • Sezione conduttori: 7 x 0,34 mm²
  • Temperatura flessibile: -5°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Guaina: PVC resistente a olio
  • Raggio minimo di curvatura: 5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, UL, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Supertronic 310 in PVC con 7 conduttori da 0,34 mm², ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza. La guaina in PVC garantisce protezione contro l'usura e l'umidità, mentre la sezione di 0,34 mm² assicura un'ottima conduzione elettrica per applicazioni di bassa potenza. Questo cavo è adatto per installazioni interne ed esterne, offrendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

7

diametro esterno circa

5.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

no

SUPERTRONIC 310-PVC 7X0,34 QMM (22