Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARXLF.240.WW
Cod. Produttore
XLF.240.WW
Cod. EAN
8013202957326

Informazioni di prodotto

  • Serie: SUPERLEDFLEX
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Lunghezza: 51 metri
  • Tipo: Illuminazione LED
  • Conforme a normative UE e IT
  • Materiale: Elettrico innovativo
  • Applicazione: Installazioni varie
  • Prodotto alta efficienza
SUPERLEDFLEX 51M BIANCO CALDODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: SUPERLEDFLEX 51M BIANCO CALDODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.