Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001720
Cod. Produttore
001720
Cod. EAN
8018367017205

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x75 W
  • Grado di protezione: IP54
  • Classe di protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro satinato
  • Diametro: 266 mm
  • Serie: SUPERDELTA TONDO

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete, soffitto, mensola e palo, adatto per uso interno ed esterno. Il corpo è realizzato in tecnopolimero con finitura avorio goffrato, mentre il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente per una diffusione uniforme della luce. È dotato di parabola riflettente in alluminio per le versioni con attacco E27, che supporta lampade a incandescenza fino a 75 W. Il prodotto appartiene alla classe di protezione II e ha grado di protezione IP54, garantendo resistenza a polvere e spruzzi d’acqua. La struttura comprende guarnizioni ai polimeri e viteria in acciaio inox per una maggiore durata. Il design è tondo con diametro di 266 mm e larghezza di 116 mm, ideale per ambienti outdoor con temperature da -30 a 40 °C. L’ottica simmetrica extra-diffondente assicura una distribuzione equilibrata della luce. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

266 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

116 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

75 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

75 ... 75 W

Produttore

SUPERDELTA TON BIANCO