Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001704
Cod. Produttore
001704
Cod. EAN
8018367017045

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x60 W
  • Grado di protezione: IP54
  • Classe di protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni (LxAxP): 275x155x116 mm
  • Serie: SUPERDELTA

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Realizzato con corpo, anello e gabbia in tecnopolimero nero goffrato, il diffusore è in vetro pressato e satinato internamente per una diffusione della luce uniforme e senza abbagliamenti. Classe di protezione IP54 e classe II di sicurezza garantiscono resistenza agli agenti atmosferici e sicurezza elettrica. L'apparecchio è predisposto per una singola sorgente luminosa con attacco E27 e parabola riflettente in alluminio per ottimizzare la distribuzione della luce. La struttura è completata da guarnizioni ai polimeri e viteria in acciaio inox, che assicurano durata e affidabilità anche in ambienti esterni. Dimensioni compatte con forma rettangolare di 275x116x155 mm e peso di 0,927 kg. Adatto per montaggio a parete e plafoniera da esterno, con temperatura di esercizio da -30 a 45 °C. Design firmato Roberto Fiorato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

275 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

155 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Apparecchio illuminazione esterni interni tecnopolimero vetro satinato