Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI001804
Cod. Produttore
001804
Cod. EAN
8018367018042

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza max: 1x75 W
  • Grado protezione: IP54
  • Classe di protezione: II
  • Dimensioni (LxAxP): 336x187x141 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro satinato
  • Serie: SUPERDELTA 33

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Realizzato con corpo, anello e gabbia in tecnopolimero resistente, è dotato di diffusore in vetro pressato e satinato internamente per una diffusione uniforme della luce. Classe di protezione II con grado IP54, garantisce resistenza agli agenti atmosferici e sicurezza. La parabola riflettente in alluminio ottimizza l’emissione luminosa per le versioni con attacco E27. Completo di guarnizione ai polimeri e viteria in acciaio inox, è ideale per installazioni come plafoniera da esterno, con forma rettangolare e finitura nero goffrato. Adatto per lampade a incandescenza fino a 75 W, sopporta temperature ambientali da -30 a 45 °C, unendo robustezza e affidabilità in ogni contesto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello, gabbia o VISA in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione ai polimeri / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

336 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

141 mm

altezza/profondità

187 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP54

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

75 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

75 ... 75 W

Produttore

Apparecchio illuminazione Superdelta 33 Nero interno esterno parete soffitto palo