›

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 5X2X0,5 QM

Cod. Rexel HUK19123
Cod. Produttore 19123

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: AC U 350 V
  • Temperatura operativa: -30°C a +70°C
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Raggio minimo di curvatura: 7.5 x diametro esterno
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: poliuretano grigio RAL 7001
  • Serie: SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR
  • Certificazioni: EAC, halogen-free

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Super-Paar-Tronic C-PUR con sezione 5x2x0,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. La struttura compatta e la flessibilità lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti, assicurando una connessione stabile e sicura.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

10.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

coppie

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 5X2X0,5 QM