›

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 4X2X0,25 Q

Cod. Rexel HUK19104
Cod. Produttore 19104

Informazioni principali

  • Serie: SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR
  • Tensione nominale: AC 350 V
  • Sezione conduttori: 4 x 2 x 0,25 mm²
  • Temperatura uso: -30°C ÷ +70°C
  • Guaina: Poliuretano (PUR), grigia
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Raggio minimo curvatura: 7,5 x Ø esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 4X2X0,25 Q è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, presenta una struttura a quattro coppie di conduttori da 0,25 mm² ciascuno, ideale per applicazioni che richiedono trasmissione dati e segnale sicura e stabile. La guaina in PUR conferisce al cavo elevata flessibilità e resistenza all’usura, agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo adatto anche per ambienti industriali impegnativi. Questo cavo è perfetto per impieghi in automazione, controllo e trasmissione dati, offrendo una soluzione duratura e performante per installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.7 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

coppie

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 4X2X0,25 Q