›

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 2X2X0,75 Q

Cod. Rexel HUK19129
Cod. Produttore 19129

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: AC 350 V
  • Temperatura d’esercizio: -30°C a +70°C
  • Sezione conduttori: 2x2x0,75 mm²
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: poliuretano resistente
  • Resistenze: olio, UV, ozono, agenti chimici
  • Serie: SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Super-Paar-Tronic C-PUR con sezione 2x2x0,75 mm², ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un’ottima conduzione elettrica e durabilità nel tempo. Adatto per installazioni elettriche in ambienti che necessitano di protezione e affidabilità, questo cavo assicura prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua struttura compatta facilita la posa e l’integrazione in impianti elettrici di varie tipologie.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.3 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

coppie

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 2X2X0,75 Q