›

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 2X2X0,5 QM

Cod. Rexel HUK19120
Cod. Produttore 19120

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: AC U 350 V
  • Temperatura flessibile: -30°C a +70°C
  • Resistente a: olio, UV, ozono, usura
  • Raggio minimo di curvatura: 10 x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: poliuretano grigio (RAL 7001)
  • Sezione conduttori: 2 x 2 x 0,5 mm²
  • Serie: SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Super-Paar-Tronic-C-PUR con sezione 2x2x0,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione sicura e stabile della corrente elettrica, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile lo rende adatto a diverse condizioni ambientali, offrendo resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.2 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

350 V

elemento ritorto

coppie

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR 2X2X0,5 QM