›

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 4X2X0.2

Cod. Rexel HUK49833
Cod. Produttore 49833

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V AC
  • Temperatura lavoro: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 4 coppie da 0,2 mm²
  • Guaina: Poliuretano resistente
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza: Olio, UV, ozono, abrasione
  • Radio curvatura min.: 7,5 x diametro esterno
  • Serie: SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da una struttura composta da 4 coppie di conduttori da 0,2 mm² ciascuno, ideale per applicazioni che richiedono trasmissione dati affidabile e protezione contro interferenze. La guaina in materiale PUR garantisce resistenza meccanica, flessibilità e protezione contro agenti chimici e abrasioni, rendendo questo cavo adatto a utilizzi in ambienti industriali e condizioni difficili. La combinazione di prestazioni elettriche e robustezza meccanica lo rende una soluzione efficiente per collegamenti elettrici e trasmissione dati in sistemi complessi.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.5 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 4X2X0.2