›

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 3X2X0.2

Cod. Rexel HUK49832
Cod. Produttore 49832

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V AC
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 3 x 2 x 0.25 mm²
  • Guaina: poliuretano PUR
  • Resistenza: olio, UV, abrasione
  • Schermatura: rame stagnato 85%
  • Raggio di curvatura: 7.5 x diametro
  • Serie: SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 3X2X0.2 è un prodotto elettrico caratterizzato da una struttura robusta e flessibile, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La sua configurazione a 3 conduttori con sezione di 0,2 mm² garantisce una trasmissione efficiente del segnale o dell'alimentazione in ambienti industriali o tecnici. La guaina in materiale PUR assicura una protezione ottimale contro abrasioni, agenti chimici e condizioni ambientali difficili, rendendo questo cavo adatto a installazioni dove è richiesta durata nel tempo e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

6

diametro esterno circa

7 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 3X2X0.2