›

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 2X2X0.2

Cod. Rexel HUK49831
Cod. Produttore 49831

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300 V AC
  • Temperatura uso: -30°C a +80°C
  • Sezione conduttori: 2x2x0,2 mm²
  • Guaina: poliuretano (PUR)
  • Resistente a: oli, UV, ozono
  • Protezione: schermatura in rame stagnato 85%
  • Raggio minimo curvatura: 7,5 x diam. esterno
  • Serie: SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR con doppia coppia di conduttori da 2x2x0,2 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e resistenza in applicazioni industriali. Il rivestimento in PUR assicura una protezione superiore contro abrasioni, oli e agenti chimici, rendendo il cavo ideale per ambienti difficili. La struttura compatta e flessibile facilita l'installazione e il collegamento in spazi ridotti, mentre la qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni costanti e durature nel tempo. Questo cavo è perfetto per trasmissione dati e segnali elettrici in sistemi automatizzati e dispositivi elettronici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 2X2X0.2