Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYSUPERCLIK2
Cod. Produttore
SUPERCLIK2
Cod. EAN
8050040860234

Informazioni di prodotto

  • Tipo: giunto gel preriempito
  • Sezione cavi: 5x16 mm²
  • Diametro max cavi: 30 mm
  • Dimensioni: 220x85x46 mm
  • Grado protezione: IPX8
  • Temperatura esercizio: -40°C/+50°C
  • Riaccessibile e atossico
  • Serie: Super Clik 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto piatto preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea o di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 220x85x46. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x16 Diametro min.-max. cavi (mm): max 30

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

5

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

4 ... 16 mm²