› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Suoneria bronzo 230Vac per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTIAM5041
Cod. Produttore AM5041
Cod. EAN 8012199663555

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • Materiale: Bronzo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Suoneria
  • Consumo: Standard
  • Installazione: Facile
  • Uso: Interno/Esterno

Descrizione del prodotto

Suoneria modulare per impianti elettrici domestici, caratterizzata da un corpo in plastica di colore bianco con grado di protezione IP20. Progettata per funzionare con corrente alternata a 230 V, garantisce un'installazione semplice e sicura in sistemi modulari. Il design compatto e funzionale la rende ideale per ambienti residenziali, assicurando un segnale acustico chiaro e affidabile. La suoneria non è dotata di batteria incorporata, affidandosi completamente all'alimentazione di rete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria in bronzo 230V ac - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

23 mm

altezza

44 mm

profondità

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

23

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

230 ... 250 V

corrente assorbita

12 ... 12 A

Serie

MATIX

Suoneria bronzo 230Vac per impianti elettrici civili
€ 30,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info