› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Suoneria bronzo 230Vac 11VA per impianti elettrici civili residenziali

Cod. Rexel BTI5041N
Cod. Produttore 5041N
Cod. EAN 8012199019550

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220 VAC
  • Consumo: 11 VA
  • Materiale: Bronzo
  • Tipo: Suoneria
  • Serie: MAGIC
  • Frequenza: 230 Va.c.
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Consigliata: Quantità 10

Descrizione del prodotto

Suoneria modulare per interruttori domestici con alimentazione a corrente alternata a 220 VAC. Il corpo in plastica nera garantisce leggerezza e resistenza, mentre il grado di protezione IP20 assicura adeguata protezione contro il contatto accidentale. Progettata per un montaggio modulare, questa suoneria è ideale per applicazioni elettriche residenziali, con un design compatto e funzionale. La finitura bronzo conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria in bronzo 230Va.c. 11VA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

23,1 mm

altezza

42,3 mm

profondità

44,5 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

23,1

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

220 ... 220 V

corrente assorbita

12 ... 12 A

Serie

MAGIC

Suoneria bronzo 230Vac 11VA per impianti elettrici civili residenziali
€ 54,80 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info