› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Suoneria bronzo 12VAC 8VA per civile residenziale Matix

Cod. Rexel BTIAM5031
Cod. Produttore AM5031
Cod. EAN 8012199663548

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V AC
  • Potenza: 8VA
  • Materiale: Bronzo
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Suoneria
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Suoneria modulare per interruttori domestici con corpo in plastica di colore nero, progettata per funzionare con corrente alternata a 12 VAC. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, garantendo adeguata sicurezza in ambienti interni. Ideale per installazioni elettriche modulari, combina funzionalità e design essenziale per un utilizzo domestico affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: suoneria in bronzo 12V ac 8VA - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

larghezza

23,4 mm

altezza

47 mm

profondità

43 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

23,4

grado di protezione (IP)

IP20

Numero moduli da frutto

1

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

12 ... 12 A

Serie

MATIX

Suoneria bronzo 12VAC 8VA per civile residenziale Matix
€ 24,18 x 1 pz.
(pz.)