Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10612
Cod. Produttore
GW10612
Cod. EAN
8011564260900

Informazioni di prodotto

La suoneria Chorus garantisce prestazioni elevate con un design compatto e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Aggancio frontale per un montaggio rapido e senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con placche modulari per infinite combinazioni
  • Facilità di installazione che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile a 230VAC-50Hz
  • Design elegante bianco lucido, adatto a ogni ambiente
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti modulari da 1, 2 e 3 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

230 ... 230 V

corrente assorbita

0,026 ... 0,026 A

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Suoneria 3 ingressi industriale 230Vac 50Hz 2 moduli bianco serie civile