Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10611
Cod. Produttore
GW10611
Cod. EAN
8011564260894

Informazioni di prodotto

La suoneria GWGW10611 garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie all’aggancio frontale rapido
  • Riduzione dei tempi di installazione con dispositivi modulari compatibili
  • Design modulare per adattarsi a diverse esigenze funzionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento a 12V AC/DC per un consumo energetico contenuto
  • Suoneria a 3 ingressi per maggiore versatilità
  • Estetica bianca lucida, adatta a ogni ambiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC/DC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

0,5 ... 0,5 A

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Suoneria 3 ingressi industriale 12V AC/DC bianco 2 moduli serie civile Chorus