Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15611
Cod. Produttore
GW15611
Cod. EAN
8034035076350

Informazioni di prodotto

La suoneria GWGW15611 offre prestazioni affidabili con un design compatto e materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al cavo lungo 2 metri
  • Compatibilità con tensioni 12V AC/DC per maggiore versatilità
  • Design compatto per un montaggio semplice e rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Suono chiaro e potente per una segnalazione efficace
  • Affidabilità e durata nel tempo garantite da materiali di qualità
  • Consumo energetico contenuto per risparmio sui costi

Certificazioni e Dichiarazioni

La suoneria GWGW15611 è un dispositivo versatile progettato per funzionare con tensioni di 12V AC/DC. Questo modello presenta un design compatto e pratico, con una lunghezza di 2 metri, ideale per diverse applicazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. La suoneria è perfetta per chi cerca un prodotto efficiente e facile da installare, garantendo un suono chiaro e potente. Con la GWGW15611, ogni avviso diventa inconfondibile. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC/DC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

0,5 ... 0,5 A

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Suoneria 3 ingressi industriale 12V AC/DC 2 metri compatta affidabile