Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19373.M
Cod. Produttore
19373.M
Cod. EAN
8007352594128

Informazioni di prodotto

Suoneria 230V 50-60Hz Metal

Documentazione tecnica

Suoneria 230 V~ 50-60 Hz, Metal

volume

70 dB

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

incassato

colore della scatola

grigio

tensione nominale

230.00