Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12601
Cod. Produttore
GW12601
Cod. EAN
8011564269194

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorusmart nero satinato, ideale per installazioni civili con design elegante e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio facilitati grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con diverse combinazioni frutti-placche
  • Tasti modulari per ottimizzare gli spazi e semplificare l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design raffinato e moderno in nero satinato
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio energetico con consumo contenuto (8VA)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

0,67 ... 0,67 A

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

SUONERIA - 12V ac 50 Hz 8VA 80 dBA 1 METRO - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART