› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

SUONERIA - 12V - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Cod. Rexel GWGW20613
Cod. Produttore GW20613
Cod. EAN 8011564001060

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V-50Hz
  • Potenza: 8VA
  • Colore: Bianco lucido
  • Tipo: Suoneria modulare
  • Applicazione: Incasso/parete
  • Serie: SYSTEM WHITE - serie civile
  • Funzioni: Controllo e sicurezza
  • Design: Versatile e luminoso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

12 ... 12 V

corrente assorbita

0,67 ... 0,67 A

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

SUONERIA - 12V - 50Hz - 8VA - 80 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE
€ 22,42 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info