Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSU203MK10
Cod. Produttore
SU203MK10
Cod. EAN
4016779930352

Informazioni di prodotto

SU203M-K10 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 3P

Documentazione tecnica

SU203M-K10 Miniature Circuit Breaker K-Char., 10kA, 10A, 3P UL489

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

11.2 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

10 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

3

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

caratteristica di intervento

K

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

SU203M-K10 INT.AUTOMATICO UL489 10