Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSU203MC32
Cod. Produttore
SU203MC32
Cod. EAN
4016779931373

Informazioni di prodotto

SU203M-C32 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 3P

Documentazione tecnica

Scopri l'ELSU203MC32, un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Questo modello, parte della gamma SU203M-C32, è conforme alla normativa UL489 e offre una protezione efficace con una capacità di 10 Ampere. Realizzato con materiali resistenti, l'ELSU203MC32 è ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali, fornendo una soluzione sicura e duratura per le tue esigenze elettriche.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

3

tensione di dimensionamento

400 V

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

11.2 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

32 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

3

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

SU203M-C32 INT.AUTOMATICO UL489 10