Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSU202MZ35
Cod. Produttore
SU202MZ35
Cod. EAN
4016779933254

Informazioni di prodotto

SU202M-Z35 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 2P

Documentazione tecnica

L'ELSU202MZ35 è un interruttore automatico progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Con una classificazione UL489, questo dispositivo offre prestazioni elevate in situazioni di sovraccarico e cortocircuito. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELSU202MZ35 è disponibile in una finitura elegante, perfetta per integrarsi in qualsiasi ambiente.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

440 V

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

11.2 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

35 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

caratteristica di intervento

Z

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

SU202M-Z35 INT.AUTOMATICO UL489 10