Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSU202MK2
Cod. Produttore
SU202MK2
Cod. EAN
4016779932646

Informazioni di prodotto

SU202M-K2 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 2P

Documentazione tecnica

Presentiamo l'ELSU202MK2, un interruttore automatico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicure. Questo modello, con classificazione merceologica 030205, offre una protezione eccellente per le vostre applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, l'ELSU202MK2 è ideale per un uso intensivo, combinando efficienza e durabilità. La sua tecnologia avanzata assicura un funzionamento ottimale, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

440 V

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

11.2 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

2 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

caratteristica di intervento

K

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

SU202M-K2 INT.AUTOMATICO UL489 10K