Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSU202MC3
Cod. Produttore
SU202MC3
Cod. EAN
4016779931014

Informazioni di prodotto

SU202M-C3 INT.AUTOMATICO UL489 10KA 2P

Documentazione tecnica

Il modello ELSU202MC3 è un interruttore automatico della serie SU202M-C3, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una classificazione UL489, questo interruttore offre una protezione efficace fino a 10K, rendendolo ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni superiori in qualsiasi ambiente. Scegli l'ELSU202MC3 per una soluzione elettrica sicura e duratura.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di isolamento nominale Ui

440

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

tensione di dimensionamento

440 V

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di tensione

AC/DC

frequenza

50 Hz

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

11.2 kA

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

corrente di dimensionamento

3 A

categoria di sovratensione

3

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

caratteristica di intervento

C

dispositivi supplementari possibili

Produttore

ABB

SU202M-C3 INT.AUTOMATICO UL489 10K