Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04919
Cod. Produttore
B04919
Cod. EAN
8015892138689

Informazioni di prodotto

Scatola per muratura progettata per un'installazione semplice e rapida, ideale per centralini da incasso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con diversi tipi di centralini

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione a incasso che ottimizza lo spazio
  • Soluzione durevole e affidabile per impianti elettrici
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un sistema ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: STY SIC 72 MUR Scatola per muratura per centralino da incasso Pablo STYLE

larghezza

440 mm

altezza

705 mm

profondità

95 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

PABLO STYLE

Produttore

STY SIC 72 MUR SCATOLA INC MURATURA

€ 20,98 x 1 pz.
(pz.)