Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04915
Cod. Produttore
B04915
Cod. EAN
8015892138641

Informazioni di prodotto

La scatola di muratura STY SIC 18 offre una soluzione robusta e versatile per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma compatta
  • Montaggio rapido e ottimizzazione dello spazio
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cablaggi interni
  • Integrazione estetica con ambienti diversi
  • Contributo a impianti elettrici sicuri e funzionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola di muratura STY SIC 18 rappresenta una soluzione ideale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. Realizzata in materiale di alta qualità, questa scatola è progettata per garantire un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua forma compatta facilita il montaggio e consente un'ottimizzazione dello spazio, rendendola perfetta per l'inserimento in pareti di muratura. Grazie al design versatile, è adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace per i cablaggi interni. Il colore neutro della scatola permette un'integrazione armoniosa con qualsiasi tipo di ambiente. Con la scatola STY SIC 18, è possibile garantire un'installazione sicura e funzionale, contribuendo così alla realizzazione di impianti elettrici efficienti e di qualità.

larghezza

440 mm

altezza

255 mm

profondità

77 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

PABLO STYLE

Produttore

STY SIC 18 MUR SCATOLA INC MURATURA

€ 7,62 x 1 pz.
(pz.)