› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Struttura PrismaSeT collegamento a valle NS630 fisso 4 poli per distribuzione energia elettrica

Cod. Rexel MGLVS04456
Cod. Produttore LVS04456
Cod. EAN 3606481867667

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione nominale: 630 A
  • Numero poli: 4P
  • Connessione: barra piatta
  • Dimensioni altezza: 250 mm
  • Sezione condotto: 32 x 6 mm
  • Installazione: Armadio 650 mm
  • Certificazioni: ASTA, IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gruppo di trasferimento della connessione progettato specificamente per l'uso con i sistemi di distribuzione dell'alimentazione PrismaSeT P. Da utilizzare con interruttori automatici orizzontali fissi NSX630. Il design a 4 poli fornisce le connessioni per tutte e tre le fasi dell'impianto elettrico Compatibilità NSX630 per l'uso con interruttori automatici specifici all'interno del PrismaSeT P.

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

altezza

250 mm

profondità

400 mm

numero di poli

4

max. corrente nominale

630 A

Serie

PrismaSeT

Struttura PrismaSeT collegamento a valle NS630 fisso 4 poli per distribuzione energia elettrica