› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

STRUTT QUADRO 5 H2010 L885 P400

Cod. Rexel HLFM319
Cod. Produttore FM319
Cod. EAN 3250612633197

Informazioni principali

Quadro da pavimento H2010 L885 P400 RAL9010 quadro 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro monoblocco da pavimento quadro 5 di altezza 2010 mm, larghezza 885 mm e profonfità 400 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiego e isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

900 mm

altezza

2010 mm

profondità

400 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

400 mm

numero di file

13

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

400 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

36

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

432

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

QUADRO 5

STRUTT QUADRO 5 H2010 L885 P400