›

STRUTT QUADRO 5 H1905 L435 P260

Cod. Rexel HLFM109
Cod. Produttore FM109
Cod. EAN 3250612631094

Informazioni principali

Quadro da pavimento H2010 L435 P260 RAL9010 quadro 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro monoblocco da pavimento quadro 5 di altezza 2010 mm, larghezza 435 mm e profonfità 260 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiego e isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Bianco

larghezza

450 mm

altezza

2010 mm

profondità

260 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

260 mm

numero di file

13

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

260 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

10

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

120

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

QUADRO 5

STRUTT QUADRO 5 H1905 L435 P260