›

STRUTT QUADRO 5 H1860 L685 P260

Cod. Rexel HLFM208
Cod. Produttore FM208
Cod. EAN 3250612632084

Informazioni principali

Quadro da pavimento H1860 L685 P260 RAL9010 quadro 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il quadro monoblocco da pavimento quadro 5 di altezza 1860 mm, larghezza 685 mm e profonfità 260 mm con un grado di protezione IP55. Progettato per una corrente nominale di 630 A e una corrente di corto circuito di 35 kA, supporta una tensione di impiego e isolamento di 690 V. Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata in bianco RAL 9010, rispetta le norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2, garantendo affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Base interrabile

colore

Bianco

larghezza

700 mm

altezza

1860 mm

profondità

260 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

260 mm

numero di file

12

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

260 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

264

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

QUADRO 5

STRUTT QUADRO 5 H1860 L685 P260